O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6192645 T CRUZETA WDK/HK 60130
Ref. fabricante 6192645
Ref. Sonepar 604302
EAN 4012196712571
Especificações essenciais
- Altura: 60
- Altura de saída: -
- Com película de proteção: -
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK04
- Grau de proteção (IP): IP30
- Largura: 130
- Largura de saída: -
- Livre de halogéneo: -
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Plástico
- Modelo: Tampa moldada
- Número RAL: 9010
- Qualidade do material: Outro
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de fixação: Estalo
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 2 unidades