O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6192459 DERIVACAO T WDK/HT 150
Ref. fabricante 6192459
Ref. Sonepar 604288
EAN 4012196796212
Especificações essenciais
- Altura: 18.5
- Altura de saída: -
- Com película de proteção: Não
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK04
- Grau de proteção (IP): IP30
- Largura: 30
- Largura de saída: -
- Livre de halogéneo: Não
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Plástico
- Modelo: Tampa moldada
- Número RAL: 9010
- Qualidade do material: PVC
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de fixação: Estalo
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 4 unidades