O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6191347 CALHA WDK 100130 BRPVC
Ref. fabricante 6191347
Ref. Sonepar 633479
EAN 4012195042297
Especificações essenciais
- Altura: 100
- Com clipe de fixação de cabo: Sim
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Não
- Comprimento: 2000
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK04
- Fornecido em rolo: Não
- Grau de proteção (IP): IP30
- Largura: 130
- Livre de halogéneo: Não
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: -
- Material: Plástico
- Número de divisórias fixas: 0
- Numero de divisórias instaláveis: 1
- Número RAL: 9010
- Pré-puncionada: -
- Qualidade do material: PVC
- Seção transversal útil: 10717
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de fixação: Furação da base
- Tipo de tampa: Solto
- Transparente: -
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 2 unidades