O produto foi adicionado com sucesso.
Sistemas de Condução
Calhas e Caminhos cabos plásticos
Obo Bettermann - 6191223 CALHA WDK 60130 BR PU

Obo Bettermann - 6191223 CALHA WDK 60130 BR PU

Ref. fabricante 6191223
Ref. Sonepar 641114
EAN 4012196363377

Especificações essenciais

  • Altura: 60
  • Com clipe de fixação de cabo: Sim
  • Com ligador de canal: Não
  • Com película de proteção: Não
  • Comprimento: 2000
  • Cor: Branco
  • Força de impacto: IK04
  • Fornecido em rolo: Não
  • Grau de proteção (IP): IP30
  • Largura: 130
  • Livre de halogéneo: Não
  • Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
  • Material: Plástico
  • Número de divisórias fixas: 0
  • Numero de divisórias instaláveis: 1
  • Número RAL: 9010
  • Pré-puncionada: -
  • Qualidade do material: PVC
  • Seção transversal útil: 6086
  • Temperatura de utilização: -5
  • Tipo de acabamento: -
  • Tipo de fixação: Furação da base
  • Tipo de tampa: Solto
  • Transparente: -
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 2 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades