O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6113470 TOPO 53X165 2T BR
Ref. fabricante 6113470
Ref. Sonepar 607355
EAN 4012196420117
Especificações essenciais
- Adequado para: Esquerda/direita
- Cobertura do corte: Sim
- Com película de proteção: Não
- Cor: Branco
- Espessura: -
- Força de impacto: IK08
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura: 171
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Simétrico
- Número RAL: 9010
- Profundidade: 56
- Qualidade do material: PC/ABS
- Temperatura de utilização: -15
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de fixação: Estalo
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade