O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6113400 CALHA 53X165 2T BR
Ref. fabricante 6113400
Ref. Sonepar 607351
EAN 4012196419913
Especificações essenciais
- Acabamento do painel traseiro (interior): Perfil C contínuo
- Com clipe de fixação de cabo: Não
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Sim
- Comprimento: 2000
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK08
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura: 165
- Largura da tampa 1: 45
- Largura da tampa 2: 45
- Largura da tampa 3: 0
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Numero de divisórias instaláveis: 2
- Número de tampas: 2
- Número RAL: 9010
- Orifício de montagem no chão: Sim
- Profundidade: 53
- Qualidade do material: PVC
- Seção transversal útil: 7000
- Simétrico: Sim
- Tampas fornecidas com o produto: Sim
- Temperatura de utilização: -15
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de montagem das tampas: Interior
- Tipo retangular: Sim
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 2 unidades