O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6113220 EXT RIG 53X130 1T BR
Ref. fabricante 6113220
Ref. Sonepar 607602
EAN 4012196419456
Especificações essenciais
- Ângulo: 90
- Com clipe de fixação de cabo: Não
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Sim
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK08
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura: 130
- Largura da tampa 1: 45
- Largura da tampa 2: 45
- Largura da tampa 3: 0
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Modelo: Base e tampa
- Número de tampas: 2
- Número RAL: 9010
- Orifício de montagem no chão: Sim
- Profundidade: 53
- Qualidade do material: PVC
- Simétrico: Sim
- Temperatura de utilização: -15
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de montagem das tampas: Interior
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade