O produto foi adicionado com sucesso.
Sistemas de Condução
Calhas e Caminhos cabos plásticos
Obo Bettermann - 6113112 TOPO45 53X100 1T HF CZ

Obo Bettermann - 6113112 TOPO45 53X100 1T HF CZ

Ref. fabricante 6113112
Ref. Sonepar 610369
EAN 4012196419371

Especificações essenciais

  • Adequado para: Esquerda/direita
  • Cobertura do corte: Sim
  • Com película de proteção: Não
  • Cor: Cinzento
  • Espessura: -
  • Força de impacto: IK08
  • Grau de proteção (IP): IP40
  • Largura: 106
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Modelo: Simétrico
  • Número RAL: 7035
  • Profundidade: 56
  • Qualidade do material: PC/ABS
  • Temperatura de utilização: -15
  • Tipo de acabamento: -
  • Tipo de fixação: Estalo
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades