O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6113070 INT VAR 53X100 1T BR
Ref. fabricante 6113070
Ref. Sonepar 607342
EAN 4012196419258
Especificações essenciais
- Ângulo: 83
- Com clipe de fixação de cabo: Não
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Não
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK08
- Forma: Simétrico
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura: 100
- Largura da tampa 1: 0
- Largura da tampa 2: 0
- Largura da tampa 3: 0
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Tampa moldada
- Número de tampas: 1
- Número RAL: 9010
- Orifício de montagem no chão: Não
- Profundidade: 53
- Qualidade do material: PC/ABS
- Temperatura de utilização: -15
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de montagem das tampas: Global
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade