O produto foi adicionado com sucesso.
Pioneiros em soluções eletricamente isolantes
Unex - União Unex 135x200 / 300 /400 mm, em U48X cor cinzento
Ref. fabricante 6783444
Ref. Sonepar 611633
EAN 8428884053691
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Adaptado à largura do sistema de suporte de cabos: 200
- Adequado para a altura do sistema de suporte de cabos: 135
- Adequado para caminho de cabo vertical: Sim
- Adequado para caminho de cabos: Não
- Comprimento: 300
- Conector articulado horizontal: Não
- Conector articulado vertical: Não
- Cor: Outro
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Outro
- Modelo: Conector longitudinal
- Montagem para caminho de cabos: 0
- Número RAL: 7035
- Qualidade do material: Outro
- Temperatura de utilização: -20
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de conexão: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Keywords
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 60710C6Ref. Sonepar 600084
-
Ref. fabricante 66844Ref. Sonepar 600712
-
Ref. fabricante 66829A4Ref. Sonepar 601063
-
Ref. fabricante 66111Ref. Sonepar 601513