O produto foi adicionado com sucesso.
Pioneiros em soluções eletricamente isolantes
Unex - União de canto Unex 60mm, em U23X cor cinzento
Ref. fabricante 66841
Ref. Sonepar 649049
EAN 8428884010731
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Adaptado à largura do sistema de suporte de cabos: 75
- Adequado para a altura do sistema de suporte de cabos: 60
- Adequado para caminho de cabo vertical: Não
- Adequado para caminho de cabos: Não
- Comprimento: 160
- Conector articulado horizontal: Não
- Conector articulado vertical: Não
- Cor: Cinzento
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Plástico
- Modelo: Junta de canto
- Montagem para caminho de cabos: -
- Número RAL: 7035
- Qualidade do material: PVC
- Temperatura de utilização: -20
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de conexão: Conector de parafuso
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Keywords
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 60710C6Ref. Sonepar 600084
-
Ref. fabricante 66844Ref. Sonepar 600712
-
Ref. fabricante 66829A4Ref. Sonepar 601063
-
Ref. fabricante 66111Ref. Sonepar 601513