O produto foi adicionado com sucesso.
Pioneiros em soluções eletricamente isolantes
Unex - U perfurada Unex 0,50m, em aço inoxidável cor cinzento
Ref. fabricante 66838
Ref. Sonepar 601825
EAN 8428884002026
Especificações essenciais
- Altura: 50
- Área de inércia iz: -
- Capacidade de carga: -
- Com dentes: FALSE
- Com porca: Sim
- Comprimento: 25
- Cor: Cinzento
- Espessura do material: 2.5
- Extraível: FALSE
- Forma do perfil: Perfil em U
- Largura: 86
- Largura do canal: 27
- Largura do furo: -
- Linha por polegada: 25.4
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço inoxidável
- Modelo: Perfil Simples
- Momento de inércia da área iy: -
- Momento de resistência ly: -mm
- Momento de resistência Wy: -
- Momento de resistência wz: -
- Número RAL: 7035
- Peso: 0.969
- Qualidade do material: Aço inoxidável
- Tamanho da rosca (imperial): 5/16 "
- Tamanho da rosca (métrica): 8
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de perfuração: Aro perfurado
- Tipo de rosca: Métrico
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Keywords
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 60710C6Ref. Sonepar 600084
-
Ref. fabricante 66844Ref. Sonepar 600712
-
Ref. fabricante 66829A4Ref. Sonepar 601063
-
Ref. fabricante 66111Ref. Sonepar 601513