O produto foi adicionado com sucesso.
Pioneiros em soluções eletricamente isolantes
Unex - Curva plana 90° Unex 100X600, em U23X cor cinzento
Ref. fabricante 66630
Ref. Sonepar 601808
EAN 8428884031897
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: FALSE
- Altura da calha: 100
- Ângulo: 90°
- Com tampa: -
- Cor: Cinzento
- Curvatura (ângulo): 90°
- Espessura do material: -
- Largura da bandeja da calha: 600
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Plástico
- Modelo: Sem conector
- Modelo de curvatura: Curva suave
- Modelo de furação nato: FALSE
- Modelo de grande porte: FALSE
- Mudança de direção: Horizontal
- Número RAL: 7035
- Orifício de montagem no chão: TRUE
- Perfuração lateral: FALSE
- Qualidade do material: PVC
- Raio interno: -mm
- Temperatura de utilização: -20
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de construção: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Keywords
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 60710C6Ref. Sonepar 600084
-
Ref. fabricante 66844Ref. Sonepar 600712
-
Ref. fabricante 66829A4Ref. Sonepar 601063
-
Ref. fabricante 66111Ref. Sonepar 601513