O produto foi adicionado com sucesso.
Pioneiros em soluções eletricamente isolantes
Unex - Caminho de cabos perfurado Unex 60x100, em U23X cor cinzento
Ref. fabricante 66100
Ref. Sonepar 642018
EAN 8428884000923
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: FALSE
- Altura: 60
- Com tampa: FALSE
- Comprimento: 3000
- Cor: Cinzento
- Duração do trabalho: 3000
- Espessura do material: 4
- Largura: 100
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: FALSE
- Material: Plástico
- Modelo: Sem conector
- Modelo de furação nato: FALSE
- Modelo de grande porte: FALSE
- Número RAL: 7035
- Orifício de montagem no chão: TRUE
- Perfuração lateral: FALSE
- Peso: 1.217
- Qualidade do material: PVC
- Seção transversal útil: 4370
- Temperatura de utilização: -20
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de conector: Aparafusado
- Tipo de conexão: Aparafusado
Condicionantes
-
Min. 3 unidades
Keywords
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 60710C6Ref. Sonepar 600084
-
Ref. fabricante 66844Ref. Sonepar 600712
-
Ref. fabricante 66829A4Ref. Sonepar 601063
-
Ref. fabricante 66111Ref. Sonepar 601513