O produto foi adicionado com sucesso.
Pioneiros em soluções eletricamente isolantes
Unex - Caminho cabos isolante tipo escada Unex 85x500, em U48X cor cinzento
Ref. fabricante 6750044
Ref. Sonepar 611539
EAN 8428884053189
Especificações essenciais
- Altura: 85
- Comprimento: 3000
- Configuração de etapas: Outro
- Cor: Outro
- Distância central entre os degraus: 300
- Duração do trabalho: 3000
- Largura: 500
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Outro
- Modelo de grande porte: Não
- Número RAL: 7035
- Perfuração lateral: Sim
- Peso: 4.447
- Qualidade do material: Outro
- Seção transversal útil: 21260
- Temperatura de utilização: -20
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de degrau: Perfil perfurado
- Tipo de vigota lateral: Perfil (aberto)
Condicionantes
-
Min. 3 unidades
Keywords
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 60710C6Ref. Sonepar 600084
-
Ref. fabricante 66844Ref. Sonepar 600712
-
Ref. fabricante 66829A4Ref. Sonepar 601063
-
Ref. fabricante 66111Ref. Sonepar 601513