O produto foi adicionado com sucesso.
Pioneiros em soluções eletricamente isolantes
Unex - Calha Unex 60x100, em U23X cor cinzento
Ref. fabricante 6010007
Ref. Sonepar 601728
EAN 8428884024486
Especificações essenciais
- Altura: 60
- Com clipe de fixação de cabo: -
- Com ligador de canal: -
- Com película de proteção: FALSE
- Comprimento: 2000
- Cor: Outro
- Força de impacto: IK04
- Fornecido em rolo: FALSE
- Grau de proteção (IP): IP3X
- Largura: 100
- Livre de halogéneo: FALSE
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: FALSE
- Material: Plástico
- Número de divisórias fixas: 0
- Numero de divisórias instaláveis: 0
- Número RAL: 7030
- Pré-puncionada: Sim
- Qualidade do material: PVC
- Seção transversal útil: 5362
- Temperatura de utilização: -25
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de fixação: Furação da base
- Tipo de tampa: -
- Transparente: FALSE
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 2 unidades
Keywords
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 60710C6Ref. Sonepar 600084
-
Ref. fabricante 66844Ref. Sonepar 600712
-
Ref. fabricante 66829A4Ref. Sonepar 601063
-
Ref. fabricante 66111Ref. Sonepar 601513