O produto foi adicionado com sucesso.
Pioneiros em soluções eletricamente isolantes
Unex - Articulação vertical Unex 85 mm, em U48X cor cinzento
Ref. fabricante 6781344
Ref. Sonepar 611530
EAN 8428884053103
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Adaptado à largura do sistema de suporte de cabos: 200
- Adequado para a altura do sistema de suporte de cabos: 85
- Adequado para caminho de cabo vertical: Sim
- Adequado para caminho de cabos: Não
- Comprimento: 236
- Conector articulado horizontal: Não
- Conector articulado vertical: Sim
- Cor: Outro
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Outro
- Modelo: Conector longitudinal/angular
- Montagem para caminho de cabos: 0
- Número RAL: 7035
- Qualidade do material: Outro
- Temperatura de utilização: -20
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de conexão: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Keywords
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 60710C6Ref. Sonepar 600084
-
Ref. fabricante 66844Ref. Sonepar 600712
-
Ref. fabricante 66829A4Ref. Sonepar 601063
-
Ref. fabricante 66111Ref. Sonepar 601513