O produto foi adicionado com sucesso.

Pioneiros em soluções eletricamente isolantes

Sistemas de Condução
Calhas e Caminhos cabos plásticos
Unex - Curva plana 90° Unex 100X600, em U23X cor cinzento

Unex - Curva plana 90° Unex 100X600, em U23X cor cinzento

Ref. fabricante 66630
Ref. Sonepar 601808
EAN 8428884031897

Especificações essenciais

  • Aço inoxidável, decapado: FALSE
  • Altura da calha: 100
  • Ângulo: 90°
  • Com tampa: -
  • Cor: Cinzento
  • Curvatura (ângulo): 90°
  • Espessura do material: -
  • Largura da bandeja da calha: 600
  • Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
  • Material: Plástico
  • Modelo: Sem conector
  • Modelo de curvatura: Curva suave
  • Modelo de furação nato: FALSE
  • Modelo de grande porte: FALSE
  • Mudança de direção: Horizontal
  • Número RAL: 7035
  • Orifício de montagem no chão: TRUE
  • Perfuração lateral: FALSE
  • Qualidade do material: PVC
  • Raio interno: -mm
  • Temperatura de utilização: -20
  • Tipo de acabamento: Outro
  • Tipo de construção: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Keywords

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades