O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: -
- Altura da calha: 100
- Com tampa: Não
- Cor: Cinza claro
- Curvatura (ângulo): 90°
- Espessura do material: -
- Largura da bandeja da calha: 400
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: -
- Material: Plástico
- Modelo: Sem conector
- Modelo de curvatura: Segmento do cotovelo
- Modelo de furação nato: -
- Modelo de grande porte: Não
- Mudança de direção: Ascendente vertical
- Número RAL: 7035
- Orifício de montagem no chão: Não
- Perfuração lateral: Não
- Qualidade do material: PVC
- Raio interno: 115
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de construção: Cotovelo rígido
Condicionantes
-
Min. 1 unidade