O produto foi adicionado com sucesso.
Sistemas de Condução
Calhas e Caminhos cabos plásticos
Basor - 210090 CPBPE 60X150 PVCM1 UV

Basor - 210090 CPBPE 60X150 PVCM1 UV

Ref. fabricante 210090
Ref. Sonepar 609662
EAN 8434453005336

Especificações essenciais

  • Aço inoxidável, decapado: -
  • Altura da calha: 60
  • Com tampa: Não
  • Cor: Cinza claro
  • Curvatura (ângulo): 90°
  • Espessura do material: -
  • Largura da bandeja da calha: 150
  • Mantém a funcionalidade em caso de incendio: -
  • Material: Plástico
  • Modelo: Sem conector
  • Modelo de curvatura: Segmento do cotovelo
  • Modelo de furação nato: -
  • Modelo de grande porte: Não
  • Mudança de direção: Horizontal
  • Número RAL: 7035
  • Orifício de montagem no chão: Não
  • Perfuração lateral: Não
  • Qualidade do material: PVC
  • Raio interno: 80
  • Tipo de acabamento: -
  • Tipo de construção: Cotovelo rígido

Condicionantes

  • Min. 2 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades