O produto foi adicionado com sucesso.
Pioneiros em soluções eletricamente isolantes
Unex - Guia articulada Unex 3m, em PC transparente
Ref. fabricante 5160610
Ref. Sonepar 614599
EAN 8428884042312
Especificações essenciais
- Altura: 50
- Comprimento: 3000
- Cor: Outro
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP00
- Largura: 50
- Livre de halogéneo: TRUE
- Material: Plástico
- Menor raio de curvatura horizontal: 90
- Menor raio de curvatura vertical: 90
- Número de divisórias fixas: 1
- Número RAL: -
- Qualidade do material: PVC
- Seção transversal útil: 1340
- Tipo de fixação: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade