O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6248012 ANG PL LKM F60150 FS
Ref. fabricante 6248012
Ref. Sonepar 611138
EAN 4012196312610
Especificações essenciais
- Altura: 64
- Ângulo: -
- Com película de proteção: Não
- Cor: Zinco
- Força de impacto: IK10
- Grau de proteção (IP): IP30
- Largura: 150
- Livre de halogéneo: Sim
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço
- Modelo: Base e tampa
- Número RAL: -
- Qualidade do material: -
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: Galvanizado continuamente
- Tipo de fixação: Furação da base
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade