O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 032807 TOPO PASSAGEM CHAO 92X20
Ref. fabricante 032807
Ref. Sonepar 648495
EAN 3245060328078
Especificações essenciais
- Altura: 20
- Auto-adesivo: Não
- Com camada antiderrapante: Não
- Comprimento: -
- Cor: Antracite
- Força de impacto: IK08
- Grau de proteção (IP): IP20
- Junta de vedação: Não
- Largura: 92
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Máx. Capacidade de carga: -
- Número de canais: -
- Número RAL: 7016
- Temperatura de utilização: -5
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade