O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 032800 CALHA PASSAGEM DE CHO 92X20
Ref. fabricante 032800
Ref. Sonepar 642001
EAN 3245060328009
Especificações essenciais
- Altura: 20
- Auto-adesivo: Sim
- Com camada antiderrapante: Não
- Comprimento: 2000
- Cor: Antracite
- Força de impacto: IK08
- Grau de proteção (IP): IP40
- Junta de vedação: Não
- Largura: 92
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Máx. Capacidade de carga: -
- Número de canais: -
- Número RAL: 7016
- Temperatura de utilização: -5
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 2 unidades