O produto foi adicionado com sucesso.
Pioneiros em soluções eletricamente isolantes
Unex - Calha Unex para ar condicionado 60x60, em U23X cor branco
Ref. fabricante 300312
Ref. Sonepar 601684
EAN 8428884022352
Especificações essenciais
- Altura: 60
- Com clipe de fixação de cabo: TRUE
- Com ligador de canal: -
- Com película de proteção: -
- Comprimento: 2000
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK08
- Fornecido em rolo: FALSE
- Grau de proteção (IP): IP2X
- Largura: 60
- Livre de halogéneo: FALSE
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: -
- Material: Plástico
- Número de divisórias fixas: 0
- Numero de divisórias instaláveis: 0
- Número RAL: 9010
- Pré-puncionada: Sim
- Qualidade do material: -
- Seção transversal útil: -mm²
- Temperatura de utilização: -25
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de fixação: Furação da base
- Tipo de tampa: Solto
- Transparente: FALSE
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 2 unidades
Keywords
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 731102Ref. Sonepar 601860