O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Sistemas de Condução
Calhas e Caminhos cabos plásticos
Legrand - 075601 CALH ENCAIXE DIRET80X50 C/TP45

Legrand - 075601 CALH ENCAIXE DIRET80X50 C/TP45

Ref. fabricante 075601
Ref. Sonepar 606905
EAN 3245060756017

Especificações essenciais

  • Acabamento do painel traseiro (interior): Perfurado
  • Com clipe de fixação de cabo: Não
  • Com ligador de canal: Não
  • Com película de proteção: Sim
  • Comprimento: 2000
  • Cor: Branco
  • Força de impacto: IK07
  • Grau de proteção (IP): IP40
  • Largura: 80
  • Largura da tampa 1: 45
  • Largura da tampa 2: -
  • Largura da tampa 3: -
  • Livre de halogéneo: Não
  • Material: Plástico
  • Numero de divisórias instaláveis: 1
  • Número de tampas: 1
  • Número RAL: 9003
  • Orifício de montagem no chão: Sim
  • Profundidade: 50
  • Qualidade do material: PVC
  • Seção transversal útil: 2934
  • Simétrico: Sim
  • Tampas fornecidas com o produto: Sim
  • Temperatura de utilização: -5
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de montagem das tampas: Interior
  • Tipo retangular: Sim
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 2 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades