O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - Tampa fin. Encas Quadr 294x294 12mm Cinz
Ref. fabricante KDQ08127011
Ref. Sonepar 613267
EAN 4012002247273
Especificações essenciais
- Adequado para canal de subsolo: Sim
- Adequado para instalação em betão: Sim
- Adequado para instalação em piso duplo: Não
- Adequado para instalação interna: Sim
- Adequado para limpeza húmida: Não
- Adequado para piso oco: Não
- Apropriado para a instalação ao ar livre: Não
- Com ranhura para pavimento: Sim
- Comprimento (Exterior): 314
- Comprimento de instalação: 294
- Cor: Cinzento
- Diâmetro externo: -
- Diâmetro para embutir: -
- Dimensão exterior da largura: 314
- Estrutura de proteção de piso: Sim
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura de instalação: 294
- Material: Poliamida
- Material de cobertura: Plástico
- Material do corpo: Plástico
- Número de caixas para dispositivos: 4
- Número de entradas: 1
- Número de tomadas CEE 16 A/400 V/5P: 0
- Número de tomadas CEE 32 A/400 V/5P: 0
- Número de tomadas inglesas (BS1363): -
- Numero de tomadas SCHUKO: 8
- Número RAL: 7011
- Profundidade da cavidade no chão: 12
- Profundidade mínima de Instalação: 60
- Proteção da superfície da caixa: -
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de tampa: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade