O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - SL20115A9016 REMATE SUP AP BR
Ref. fabricante SL20115A9016
Ref. Sonepar 609573
EAN 4012740018821
Especificações essenciais
- Acabamento: Nenhum
- Altura da calha de rodapé: 115
- Cor: Branco
- Equipado com: -
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP40
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Numero de dispositivos: -
- Número RAL: 9016
- Posição de montagem: Horizontal
- Profundidade da calha de rodapé: 20
- Temperatura de utilização: 5
- Tipo de montagem dos dispositivos: -
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade