O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - SL201159119011 SUP. UNIV. N/EQ
Ref. fabricante SL201159119011
Ref. Sonepar 600668
EAN 4012740896481
Especificações essenciais
- Acabamento: -
- Altura da calha de rodapé: 115
- Cor: Outro
- Equipado com: Nenhum
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP40
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Numero de dispositivos: 1
- Número RAL: 9011
- Posição de montagem: Horizontal
- Profundidade da calha de rodapé: 20
- Temperatura de utilização: 5
- Tipo de montagem dos dispositivos: Padrão
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade