O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - SL20115819011 DERIV. P/ EK - S
Ref. fabricante SL20115819011
Ref. Sonepar 600656
EAN 4012740222372
Especificações essenciais
- Acabamento: -
- Altura da calha de rodapé: 115
- Altura da conexão do canal: 115
- Com remate à alcatifa: Não
- Conexão derivada do canal: -
- Cor da tampa: Outro
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP40
- Junta de vedação: -
- Largura da conexão do canal: 20
- Ligação do canal: Duto de canto
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Número RAL: 9011
- Profundidade da calha de rodapé: 20
- Qualidade do material: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade