O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - SL20080932D4 TAMPA P/SUP.APARE
Ref. fabricante SL20080932D4
Ref. Sonepar 600631
EAN 4012740852869
Especificações essenciais
- Acabamento: Cerejeira
- Altura angular do canal: 80
- Altura da calha de rodapé: 80
- Altura da conexão do canal: 80
- Cobertura do corte: -
- Cor: -
- Equipado com: Nenhum
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura da conexão do canal: 20
- Largura do canal angular: 20
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Numero de dispositivos: 1
- Número RAL: -
- Posição de montagem: Horizontal
- Profundidade da calha de rodapé: 20
- Qualidade do material: Outro
- Temperatura de utilização: 5
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de montagem dos dispositivos: Padrão
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade