O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - SL20080926D1 SCHUKO + DET.MOV.
Ref. fabricante SL20080926D1
Ref. Sonepar 600627
EAN 4012740895903
Especificações essenciais
- Acabamento: Outro
- Altura da calha de rodapé: 80
- Cor: Alumínio
- Equipado com: Outro
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP40
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Numero de dispositivos: 2
- Número RAL: -
- Posição de montagem: Horizontal
- Profundidade da calha de rodapé: 20
- Temperatura de utilização: 5
- Tipo de montagem dos dispositivos: Já equipado
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade