O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - SL200809039016 SUP SYS N/EQ BR
Ref. fabricante SL200809039016
Ref. Sonepar 609306
EAN 4012740018104
Especificações essenciais
- Acabamento: Nenhum
- Altura da calha de rodapé: 80
- Cor: Branco
- Equipado com: Nenhum
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP40
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Outro
- Numero de dispositivos: 1
- Número RAL: 9016
- Posição de montagem: Horizontal
- Profundidade da calha de rodapé: 20
- Temperatura de utilização: 5
- Tipo de montagem dos dispositivos: Padrão
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade