O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - SL20080819016 DERIV P/EK BR
Ref. fabricante SL20080819016
Ref. Sonepar 609303
EAN 4012740018050
Especificações essenciais
- Acabamento: Nenhum
- Altura da calha de rodapé: 80
- Altura da conexão do canal: 80
- Com remate à alcatifa: Não
- Conexão derivada do canal: -
- Cor da tampa: Branco
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP40
- Junta de vedação: -
- Largura da conexão do canal: 20
- Ligação do canal: Duto de canto
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Número RAL: 9016
- Profundidade da calha de rodapé: 20
- Qualidade do material: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade