O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - SL200559009011 SUP. 2XSCHUKO S
Ref. fabricante SL200559009011
Ref. Sonepar 600513
EAN 4012740894371
Especificações essenciais
- Acabamento: Nenhum
- Altura da calha de rodapé: 55
- Cor: Outro
- Equipado com: Tomada com terra de proteção
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP20
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Numero de dispositivos: 2
- Número RAL: 9011
- Posição de montagem: Horizontal
- Profundidade da calha de rodapé: 20
- Temperatura de utilização: 5
- Tipo de montagem dos dispositivos: Já equipado
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade