O produto foi adicionado com sucesso.
Pioneiros em soluções eletricamente isolantes
Unex - Moldura Unex com 1 separador 20x50, em U43X cor branco
Ref. fabricante 7809542
Ref. Sonepar 602019
EAN 8428884013343
Especificações essenciais
- Altura: 20
- Com clipe de fixação de cabo: -
- Com ligador de canal: -
- Com película de proteção: -
- Comprimento: 2000
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK07
- Fornecido em rolo: FALSE
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura: 50
- Livre de halogéneo: TRUE
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: -
- Material: Plástico
- Número de divisórias fixas: 1
- Numero de divisórias instaláveis: 0
- Número RAL: 9010
- Pré-puncionada: Sim
- Qualidade do material: Outro
- Seção transversal útil: 686
- Temperatura de utilização: -25
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de fixação: Furação da base
- Tipo de tampa: Solto
- Transparente: FALSE
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 2 unidades
Keywords
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 730102Ref. Sonepar 601848
-
Ref. fabricante 730612Ref. Sonepar 601849
-
Ref. fabricante 730712Ref. Sonepar 601850
-
Ref. fabricante 7308204Ref. Sonepar 601853
-
Ref. fabricante 7308304Ref. Sonepar 601854
-
Ref. fabricante 7308342Ref. Sonepar 601855
-
Ref. fabricante 7308542Ref. Sonepar 601856