O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - LFR2002009016A CALHA ROLO20X20
Ref. fabricante LFR2002009016A
Ref. Sonepar 609563
EAN 4012740013741
Especificações essenciais
- Altura: 20
- Com clipe de fixação de cabo: Sim
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Não
- Comprimento: 20000
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK07
- Fornecido em rolo: Sim
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura: 20
- Livre de halogéneo: Não
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Plástico
- Número de divisórias fixas: 0
- Numero de divisórias instaláveis: 0
- Número RAL: 9016
- Pré-puncionada: Não
- Qualidade do material: PVC
- Seção transversal útil: 342
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Furação da base
- Tipo de tampa: Com dobradiça com filme
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade