O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - LFF71H0999016 EMB.10 EXT72H090
Ref. fabricante LFF71H0999016
Ref. Sonepar 609554
EAN 4012740013505
Especificações essenciais
- Altura da abertura: -
- Cobertura do corte: Sim
- Com área de etiqueta: Não
- Com película de proteção: Não
- Comprimento: 65
- Cor: Branco
- Diâmetro da abertura: 0
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura da abertura: -
- Largura da tampa: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Polido
- Número de unidades: -
- Número RAL: 9016
- Qualidade do material: Outro
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de dispositivo: Outro
- Tipo de fixação: Interior
Condicionantes
-
Min. 1 unidade