O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - LFF4009009016 CALHA LFF 40X90
Ref. fabricante LFF4009009016
Ref. Sonepar 609513
EAN 4012740013154
Especificações essenciais
- Altura: 40
- Com clipe de fixação de cabo: Sim
- Com ligador de canal: Sim
- Com película de proteção: Sim
- Comprimento: 2000
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK07
- Fornecido em rolo: Não
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura: 90
- Livre de halogéneo: Não
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Plástico
- Número de divisórias fixas: 0
- Numero de divisórias instaláveis: 1
- Número RAL: 9016
- Pré-puncionada: Não
- Qualidade do material: PVC
- Seção transversal útil: 2650
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Furação da base
- Tipo de tampa: Solto
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade