O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - LFC1001509016A CALHA LFC 10X15
Ref. fabricante LFC1001509016A
Ref. Sonepar 609481
EAN 4012740012782
Especificações essenciais
- Altura: 10
- Com clipe de fixação de cabo: Não
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Não
- Comprimento: 2100
- Cor: Branco
- Força de impacto: -
- Fornecido em rolo: Não
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: 15
- Livre de halogéneo: Não
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Plástico
- Número de divisórias fixas: 0
- Numero de divisórias instaláveis: 0
- Número RAL: 9016
- Pré-puncionada: Não
- Qualidade do material: PVC
- Seção transversal útil: 106
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Autoadesivo
- Tipo de tampa: Com dobradiça com filme
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade