O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - LF6023087030 TE CRUZ LF 60230
Ref. fabricante LF6023087030
Ref. Sonepar 609479
EAN 4012740022125
Especificações essenciais
- Altura: 61
- Altura de saída: 60
- Com película de proteção: Não
- Cor: Cinzento
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: 230
- Largura de saída: 230
- Livre de halogéneo: Não
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Plástico
- Modelo: Tampa moldada
- Número RAL: 7030
- Qualidade do material: Outro
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Estalo
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade