O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - LF6023067030 TOPO LF 60230
Ref. fabricante LF6023067030
Ref. Sonepar 609477
EAN 4012740022101
Especificações essenciais
- Altura: 61
- Com película de proteção: Não
- Cor: Cinzento
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: 230
- Livre de halogéneo: Não
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Plástico
- Modelo: Esquerda/direita
- Número RAL: 7030
- Qualidade do material: ABS
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Estalo
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade