O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - LF6009087030 TE CRUZ LF 60090
Ref. fabricante LF6009087030
Ref. Sonepar 609444
EAN 4012740021722
Especificações essenciais
- Altura: 60
- Altura de saída: 60
- Com película de proteção: Não
- Cor: Cinzento
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: 90
- Largura de saída: 90
- Livre de halogéneo: Sim
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Plástico
- Modelo: Tampa moldada
- Número RAL: 7030
- Qualidade do material: Outro
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Estalo
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade