O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - LF6006009016 CALHA LF 61X57
Ref. fabricante LF6006009016
Ref. Sonepar 609441
EAN 4012740012270
Especificações essenciais
- Altura: 60
- Com clipe de fixação de cabo: Sim
- Com ligador de canal: Sim
- Com película de proteção: Não
- Comprimento: 2000
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK07
- Fornecido em rolo: Não
- Grau de proteção (IP): IP30
- Largura: 57
- Livre de halogéneo: Não
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Plástico
- Número de divisórias fixas: 0
- Numero de divisórias instaláveis: 1
- Número RAL: 9016
- Pré-puncionada: Não
- Qualidade do material: PVC
- Seção transversal útil: 2690
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Furação da base
- Tipo de tampa: Solto
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade