O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - LF3006087030 TE CRUZ LF 30060
Ref. fabricante LF3006087030
Ref. Sonepar 609421
EAN 4012740021340
Especificações essenciais
- Altura: 30
- Altura de saída: 30
- Com película de proteção: Não
- Cor: Cinzento
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: 57
- Largura de saída: 57
- Livre de halogéneo: Não
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Plástico
- Modelo: Tampa moldada
- Número RAL: 7030
- Qualidade do material: Outro
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Estalo
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade