O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - LF2002067030 TOPO LF 20020
Ref. fabricante LF2002067030
Ref. Sonepar 609404
EAN 4012740020800
Especificações essenciais
- Altura: 20
- Com película de proteção: Não
- Cor: Cinzento
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP30
- Largura: 19
- Livre de halogéneo: Sim
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Plástico
- Modelo: Esquerda/direita
- Número RAL: 7030
- Qualidade do material: Outro
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Estalo
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade