O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - LF1501569016 TOPO LF 15015
Ref. fabricante LF1501569016
Ref. Sonepar 609401
EAN 4012740011556
Especificações essenciais
- Altura: 15
- Com película de proteção: Não
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK06
- Grau de proteção (IP): IP30
- Largura: 15
- Livre de halogéneo: Sim
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Plástico
- Modelo: Esquerda/direita
- Número RAL: 9016
- Qualidade do material: Outro
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Estalo
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade