O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - GBDCLIP9011 JUNTA TAMPA GRAF
Ref. fabricante GBDCLIP9011
Ref. Sonepar 609391
EAN 4012740023634
Especificações essenciais
- Apropriado para canal com largura: 0
- Cor: Antracite
- Força de impacto: IK07
- Forma: Simétrico
- Grau de proteção (IP): IP30
- Largura da tampa: 45
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Junta para tampa
- Número RAL: 9011
- Profundidade do canal: 0
- Qualidade do material: Outro
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Estalo
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade