O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - GBD5016169016 TOPO GBD 50161
Ref. fabricante GBD5016169016
Ref. Sonepar 609386
EAN 4012740015295
Especificações essenciais
- Adequado para: Esquerda/direita
- Cobertura do corte: Sim
- Com película de proteção: Não
- Cor: Branco
- Espessura: -
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura: 160
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Simétrico
- Número RAL: 9016
- Profundidade: 50
- Qualidade do material: Outro
- Temperatura de utilização: -30
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Estalo
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade