O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - GBD5016109016 CALHA GBD 50X161
Ref. fabricante GBD5016109016
Ref. Sonepar 609377
EAN 4012740015233
Especificações essenciais
- Acabamento do painel traseiro (interior): Sem criação de perfil
- Com clipe de fixação de cabo: Não
- Com ligador de canal: Sim
- Com película de proteção: Sim
- Comprimento: 2000
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura: 162
- Largura da tampa 1: 45
- Largura da tampa 2: 45
- Largura da tampa 3: 45
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Numero de divisórias instaláveis: 0
- Número de tampas: 3
- Número RAL: 9016
- Orifício de montagem no chão: Sim
- Profundidade: 54
- Qualidade do material: PVC
- Seção transversal útil: 5360
- Simétrico: Não
- Tampas fornecidas com o produto: Sim
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de montagem das tampas: Interior
- Tipo retangular: -
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade